Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C3510A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercodan
Mercodan
Artikel-Nr.:
     C1002-9004501
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419317
EAN/GTIN:
     4961311973413
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
Mit dem Farbmultifunktionssystem IM C3510(A) profitieren Sie von langfristiger Produktivität, Sicherheit, Langlebigkeit und Scannen auf Knopfdruck. Dieses intelligente Multifunktionsgerät mit einer Geschwindigkeit von 35 Seiten pro Minute ist perfekt für flexible Arbeitsumgebungen und unterstützt das mobile Arbeiten. Benutzer können sich über ihr Smartphone oder Tablet authentifizieren und Dokumente drucken, die auf dem Gerät in die Warteschlange gestellt wurden. Weiterverarbeitungseinstellungen wie Mehrfachfaltung oder Broschürenerstellung können auf dem Drucker angewendet werden, was Zeit spart und die Benutzererfahrung verbessert. Mit dem IM C3510(A) können Sie sicher sein, dass Sie eine intelligente Wahl für die digitale Zukunft Ihres Unternehmens treffen.
Ricoh IM C3510A - Drucker - Farbe - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 220 Blätter - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
4800 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF Direct
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Schnittstelle
USB, LAN
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4.5 Sek.
Tonerkartuschen-Konfiguration
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (190 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
220 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Etikettenpapier, Vordruck, coated paper, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengewicht
52 g/m² - 300 g/m²
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mediengrößenklasse
A3
Vorlageneinzug für Medien
SPDF: manuell - 220 Blätter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
220 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
543.6 Watt
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
38.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple MacOS 10.15.x oder höher
Scanner
Optische/interpolierte Auflösung
1200
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.7 cm
Tiefe
70.1 cm
Höhe
96.3 cm
Gewicht
99.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.005,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.141,65*
€ 4.928,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.116,89*
€ 4.899,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.042,60*
€ 4.810,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.017,84*
€ 4.781,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.005,63*
€ 4.766,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.