Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C4510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL
FL
Artikel-Nr.:
     C1002-9004502
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419326
EAN/GTIN:
     4961311973680
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der Ricoh IM C4510 wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Vorteile digitaler Arbeitsroutinen zu nutzen und gleichzeitig nachhaltiger zu wirtschaften. Sie ist für Umgebungen mit hohem Volumen konzipiert und garantiert Ihrem Unternehmen Mobilität, Sicherheit und höhere Produktivität. Dieses intelligente Gerät bietet eine unglaubliche Genauigkeit von 4.800 x 1.200 dpi, eine robuste Medienhandhabung, Remote-Management und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten pro Minute. Nutzen Sie die Cloud-Konnektivität, die Möglichkeiten zum Scannen und zur Fernfreigabe sowie die vereinfachte Auftragsverwaltung - alles in einem einzigen Gerät.
Ricoh IM C4510 - Drucker - Farbe - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 500 Blätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
4800 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF Direct
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Tonerkartuschen-Konfiguration
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (190 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Etikettenpapier, Vordruck, coated paper, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengewicht
52 g/m² - 300 g/m²
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mediengrößenklasse
A3
Vorlageneinzug für Medien
SPDF: manuell - 200 Blätter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
220 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
664.9 Watt
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
40.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.32 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple MacOS 10.15.x oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.7 cm
Tiefe
70.1 cm
Höhe
96.3 cm
Gewicht
100.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.658,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.729,10*
€ 5.627,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.711,12*
€ 5.606,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.675,17*
€ 5.563,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.663,19*
€ 5.549,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.658,63*
€ 5.543,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.