Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C5510A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL
FL
Artikel-Nr.:
     C1002-9004504
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419330
EAN/GTIN:
     4961311973376
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Keine Herausforderung ist zu groß für diesen leistungsstarken All-in-One-Drucker mit 55 Seiten pro Minute. Der IM C5510(A) produziert schnell Dokumente in professioneller Qualität und unterstützt eine optimierte digitale Infrastruktur mit fortschrittlichen Technologien und Sicherheitsfunktionen. Wenn Sie RICOH Always Current Technology verwenden, stehen Ihnen immer die neuesten Updates und eine breite Palette an Cloud-basierten Anwendungen und Softwarelösungen zur Verfügung, die die Produktivität steigern und neue digitale Arbeitsweisen unterstützen. Was dieses Gerät jedoch wirklich auszeichnet, sind seine Vorteile im Bereich der Nachhaltigkeit. Dank seiner energieeffizienten Eigenschaften und papiereinsparenden Scanfunktionen können Sie die Energiekosten senken und den Papierverbrauch minimieren, wodurch Ihr Arbeitsplatz umweltfreundlicher und nachhaltiger für die Zukunft wird.
Ricoh IM C5510A - Drucker - Farbe - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 500 Blätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
4800 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF Direct
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
2.9 Sek.
Tonerkartuschen-Konfiguration
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (190 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Etikettenpapier, Vordruck, coated paper, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengewicht
52 g/m² - 300 g/m²
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mediengrößenklasse
A3
Vorlageneinzug für Medien
SPDF: manuell - 500 Blätter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
220 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
827.1 Watt
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
40.6 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.32 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple MacOS 10.15.x oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.7 cm
Tiefe
70.1 cm
Höhe
96.3 cm
Gewicht
100.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.633,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.919,30*
€ 7.043,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.868,54*
€ 6.983,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.725,52*
€ 6.813,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.658,81*
€ 6.733,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.633,29*
€ 6.703,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.