Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Tandem-Schacht mit großer Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9004512
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419376
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Ricoh-Tandemfach mit großer Kapazität ist eine wichtige Ergänzung Ihrer Druckeinrichtung, die Ihren Arbeitsablauf rationalisiert und die Effizienz steigert. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2.000 Blatt in zwei Medienfächern minimiert es den Bedarf an häufigen Papiernachladungen und ist damit perfekt für Druckaufgaben mit hohem Volumen geeignet. Dieses Druckerzubehör ist mit Medien im Format A4 (210 x 297 mm) kompatibel und bietet die nötige Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Druckprojekten. Ganz gleich, ob Sie detaillierte Berichte, farbenfrohe Präsentationen oder professionelle Broschüren erstellen, dieses Großraumfach sorgt dafür, dass Ihr Drucker immer bereit ist, Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Ricoh - Tandem-Schacht mit großer Kapazität - 2000 Blätter in 2 Schubladen (Trays) - für Ricoh IM C3010(A), IM C3510A, IM C4510, IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010; IM C3010
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 kg
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
2000 Blätter
Produkttyp
Tandem-Schacht mit großer Kapazität
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
58.7 cm - 68.5 cm - 27.4 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh IM C3010(A), IM C3510A, IM C4510, IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010 ¦ Ricoh IM C3010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,29*
€ 1.002,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,43*
€ 996,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,03*
€ 974,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,01*
€ 950,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,14*
€ 906,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.