Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SA3400D NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9005660
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA3400D
EAN/GTIN:
     4711174725212
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Synology SA3400D - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SAS - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare, 1 Hot-Spare, F1 Hot Spare - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NAS-Server
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Speicherkapazitätsdetails
Größe eines einzelnen Datenträgers: 108 TB
Max. unterstützte Kapazität
576 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Breite
48.2 cm
Tiefe
72.4 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
19.7 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Holländisch, Russisch, Polish, Ungarisch, Brasilianisches Portugiesisch, Portugiesisch, Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Apple File Protocol (AFP), Server Message Block (SMB), FTP, Network File System (NFS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), HTTP, HTTPS, Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung
Maximale Anzahl von Volumen: 64 ¦ Max. gleichzeitige Verbindungen: 1200 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Max. Anzahl an geteilten Ordnern: 512 ¦ Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 32 ¦ Hybrid Share Ordneranzahl: 30 ¦ Syslog: 3000 Ereignisse pro Sekunde
Leistungsmerkmale
EXT4-Dateisystem, B-Tree File System (Btrfs), SSD read-write cache, SSD-Verkleidung, RAID Group, RAID-Migration, NFS Kerberos-Authentifizierung, Access Control List (ACL) Support, Backup von Daten & Ordnern, Backup des gesamten Systems, Hochverfügbarkeit, kompatibel mit OpenStack, Hardware-Verschlüsselung, VPN-Server
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 19" Serverschränke, mit Kühlerlüfter 4 x 60 mm, leicht austauschbarer Systemlüfter, Spannungswiederkehr, Citrix Ready, VMware Ready, Reset-Taste
Produktzertifizierungen
FCC, BSMI, VCCI, UKCA, EAC, KC, RoHS, CCC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set, 2 Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
257.78 Watt
Gestellte Leistung
500 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion), Synology Central Management System
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Geräuschentwicklung
51.3 dBA
Massenspeicher-Controller
Typ
2 x RAID
Schnittstellentyp
SAS
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare, RAID 1 Hot-Spare, RAID F1 Hot Spare
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
100
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 8 (gesamt)/ 6 (frei) x DIMM 288-pin
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x seriell (Verwaltung) - DB-9 ¦ 2 x Erweiterungsport
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
2
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale
ECC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.778,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.071,39*
€ 10.794,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.025,80*
€ 10.740,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.852,29*
€ 10.534,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.778,65*
€ 10.446,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAS5300-12T
ab € 401,86*
Zubehör
Synology
HAS5300-16T
ab € 570,00*
Zubehör
Synology
HAS5300-8T
ab € 251,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.