Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP A600i Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9005986
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A39422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ein SSD ist ein wiederbeschreibbarer Halbleitermassenspeicher. Es erfüllt die gleiche Funktion wie eine herkömmliche Festplatte, hat aber keine beweglichen Teile. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sind höher, die Speicherkapazität ist größer und die Zuverlässigkeit ist höher. Da SSDs auch sehr kompakt sind, sind sie für Laptops und Tablet-PCs interessant. Der größte Vorteil von SSDs ist ihre Einfachheit: Sie haben keine beweglichen Teile und sind daher weniger empfindlich. Das macht sie unglaublich zuverlässig und robust. Ein weiterer Vorteil von SSDs ist ihre Leistung. Da sie keine rotierenden Platten oder Leseköpfe enthalten, müssen Sie nicht mehr auf die Daten warten. Auch eine Defragmentierung ist nicht mehr nötig. Ein SSD ist daher in den meisten Situationen leistungsfähiger als eine herkömmliche Festplatte.
ATP A600i Industrial - SSD - 120 GB - intern - M.2 - SATA - für ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Merkmale
Non-SED
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Leistung
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 125 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
45000 IOPS
4 KB Random Write
32500 IOPS
SSD-Leistung
48 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.2
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,96*
€ 519,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.