Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane P4800X Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006014
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Die Optane P4800X Performance NVMe PCIe SSD ist das Nonplusultra unter den Hochleistungs-SSDs mit ultraniedriger Latenz, sehr hoher Bandbreite und einer erstaunlichen Ausdauer. Dieses Laufwerk ist eine ausgezeichnete Wahl für schreibintensive Hochleistungs-Workloads.
Intel Optane P4800X Performance - SSD - 750 GB - 3D Xpoint (Optane) - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
750 GB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
SSD-Technologie
3D Xpoint (Optane)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, KCC Article 11.1
Stromversorgung
Energieverbrauch
10 Watt (Lesen) ¦ 15 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
2.5 GBps (lesen)/ 2.2 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
550000 IOPS
4 KB Random Write
550000 IOPS
SSD-Leistung
41 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
60
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5"), 7D33 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7D42 (2.5"), 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux 6 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 6.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.871,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.163,12*
€ 8.524,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.120,15*
€ 8.472,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.948,75*
€ 8.269,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.871,08*
€ 8.176,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.