| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9006015 Herst.-Nr.: 4XB7A37272 EAN/GTIN: 0889488506354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M.2 ist ein Solid-State-Drive (SSD)-Formfaktor, der in erster Linie zum Booten von Betriebssystemen verwendet wird. Je nach Ausdauer der M.2-Laufwerke können diese jedoch auch für leseintensive oder gemischte Arbeitslasten geeignet sein. Der Dual M.2-Adapter verfügt über ein von Lenovo patentiertes Design, das eine werkzeuglose Methode zum Anschließen von M.2-Modulen an den Adapter bietet, die Rücken an Rücken angeordnet sind. ATP A600i Industrial - SSD - verschlüsselt - 800 GB - intern - M.2 - SATA - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 800 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Dreistufige Zelle (TLC) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Stromversorgung | Energieverbrauch | 5.2 Watt (Maximum) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben) | ![](/p.gif) | 4 KB Random Read | 97400 IOPS | ![](/p.gif) | 4 KB Random Write | 78600 IOPS | ![](/p.gif) | SSD-Leistung | 768 TB | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 0.5 | Zuverlässigkeit | MTBF | 2,000,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | M.2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo ssd, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |