Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Front BP2 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006121
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X97A59776
EAN/GTIN:
     0889488528639
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Lenovo ThinkSystem Front BP2 NVMe - Speicherkabelkit - für ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Speicherkabelkit
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x NVMe-Kabel - 79 cm ¦ 2 x NVMe-Kabel - 73 cm ¦ 1 x NVMe-Kabel - 66 cm ¦ 1 x Stromkabel - 17 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5")
Weitere Suchbegriffe: SAS Cable, SAS Kabel, m2 festplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.