Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006124
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A76341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo HDDs sind für maximale Leistung auf Lenovo ThinkSystem Servern optimiert.
Lenovo ThinkSystem - Festplatte - verschlüsselt - 18 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Self-Encrypting Drive (SED) - für ThinkSystem SR655 7Y00 (3.5"), 7Z01 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
18 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (3.5"), 7Z01 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.798,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,09*
€ 2.173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,46*
€ 2.171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,36*
€ 2.157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,85*
€ 2.148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,51*
€ 2.140,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.