Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA CM6-V Mainstream


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006253
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A63069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
lenovo thinksystem zubehör
Die ThinkSystem Kioxia CM6-V Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Solid-State-Laufwerke (SSDs) sind fortschrittliche SSDs für Rechenzentren, die für gemischte Lese-/Schreibleistung, Ausdauer und starken Datenschutz für Lenovo-Server optimiert sind. Mit einer PCIe 4.0 x4-Schnittstelle sind sie für höhere Leistung und Ausdauer in einem kosteneffizienten Design und zur Unterstützung einer breiteren Palette von Arbeitslasten konzipiert. Non-Volatile Memory Express (NVMe) ist eine PCIe-Hochleistungs-SSD-Technologie, die einen hohen E/A-Durchsatz und eine geringe Latenzzeit bietet. NVMe-Schnittstellen beseitigen SAS/SATA-Engpässe und entfesseln alle Fähigkeiten des modernen NAND-Flash-Speichers. Jedes NVMe-PCI-SSD verfügt über eine direkte PCIe-x4-Verbindung, die im Vergleich zu SATA/SAS-basierten SSD-Lösungen eine deutlich höhere Bandbreite und geringere Latenzzeiten bietet. NVMe-Laufwerke sind auch für schwere Multi-Thread-Arbeitslasten optimiert, indem sie interne Parallelität und viele andere Verbesserungen, wie vergrößerte E/A-Warteschlangen, nutzen.
KIOXIA CM6-V Mainstream - SSD - 1.6 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - CRU - für ThinkSystem SD650 V2 7D1M (2.5"); SD650-N V2 7D1N (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Datenschutz bei Stromausfall, NVM Express (NVMe), 96-layer 3D BiCS FLASH
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
TUV, BSMI, EMC, UL 60950-1, EN 60950-1, KN22, KN24, MSIP, RoHS 2011/65/EU, CNS 13438 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, KN24 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, EN 55035:2017, EN 55022:2015 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
16 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
6900 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1300000 IOPS
4 KB Random Write
215000 IOPS
SSD-Leistung
8760 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD650 V2 7D1M (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 7D1N (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.403,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.543,12*
€ 1.836,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.501,92*
€ 1.787,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.463,01*
€ 1.740,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.403,71*
€ 1.670,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.