Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane P4800X Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006260
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Die ThinkSystem U.2 Intel Optane P4800X Performance NVMe PCIe SSD ist das Nonplusultra unter den Hochleistungs-Solid-State-Laufwerken mit extrem niedriger Latenz, sehr hoher Bandbreite und einer Ausdauer von bis zu 60 Schreibvorgängen pro Tag (DWPD). Damit ist dieses Laufwerk eine ausgezeichnete Speicherwahl für schreibintensive Hochleistungs-Workloads. Die Intel Optane P4800X SSD ist ein Mitglied der Intel Optane-Familie von Solid-State-Geräten für Rechenzentren, die auf dem von Intel entwickelten 3D XPoint-Speicher, dem Controller, der Verbindungstechnologie und der Firmware basieren, die alle erhebliche Vorteile bei der Reduzierung der Latenzzeit und der Beschleunigung von Systemen für Arbeitslasten bieten, die eine große Kapazität und schnelle Speicherung erfordern.
Intel Optane P4800X Performance - SSD - 375 GB - 3D Xpoint (Optane) - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5"); SR650 V2 7D15, 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
375 GB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
SSD-Technologie
3D Xpoint (Optane)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, KCC Article 11.1
Stromversorgung
Energieverbrauch
8 Watt (Lesen) ¦ 13 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
2.5 GBps (lesen)/ 2.2 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
550000 IOPS
4 KB Random Write
550000 IOPS
SSD-Leistung
41 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
60
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.505,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,80*
€ 4.468,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.716,64*
€ 4.422,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.594,89*
€ 4.277,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.529,57*
€ 4.200,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.505,84*
€ 4.171,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.