Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane P4800X Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006262
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Die ThinkSystem U.2 Intel Optane P4800X Performance NVMe PCIe SSD ist das Nonplusultra unter den Hochleistungs-Solid-State-Laufwerken mit ultraniedriger Latenz, sehr hoher Bandbreite und besonders hoher Ausdauer, was dieses Laufwerk zu einer ausgezeichneten Speicherwahl für schreibintensive Hochleistungs-Workloads macht. Die Intel Optane P4800X SSD ist ein Mitglied der Intel Optane-Familie von Solid-State-Geräten für Rechenzentren, die auf dem von Intel entwickelten 3D XPoint-Speicher, Controller, der Verbindungstechnologie und der Firmware basieren, die alle erhebliche Vorteile bei der Verringerung der Latenz und der Beschleunigung von Systemen für Arbeitslasten bieten, die eine große Kapazität und schnelle Speicherung erfordern. Die Intel Optane P4800X SSD-Serie ist die erste NVMe-SSD von Intel, die mit 3D XPoint-Technologie ausgestattet ist. Bei der 3D XPoint-Technologie handelt es sich um eine andere Speicherklasse, bei der die Daten nicht durch das Einfangen von Elektronen in der Speicherzelle gespeichert werden, sondern die Eigenschaftsänderung des Speichermaterials selbst zur Speicherung der Daten genutzt wird. Der NVMe-Controller und die Firmware sind optimiert, um die einzigartigen Aspekte der 3D XPoint-Technologie zu nutzen. Die E/A-Vorgänge werden durch die Hardware beschleunigt und bieten führende Leistung, extrem niedrige Latenzzeiten und Dienstqualität (QoS). Non-Volatile Memory Express (NVMe) ist eine PCIe 3.0-Hochleistungs-SSD-Technologie, die einen hohen E/A-Durchsatz und eine geringe Latenzzeit bietet. NVMe-Schnittstellen beseitigen SAS/SATA-Engpässe und entfesseln alle Möglichkeiten des Flash-Speichers. Jedes NVMe-PCI-SSD hat eine direkte PCIe 3.0 x4-Verbindung, die eine höhere Bandbreite und geringere Latenz als SATA/SAS-basierte SSD-Lösungen bietet. NVMe-Laufwerke sind auch für schwere Multi-Thread-Arbeitslasten optimiert, indem sie interne Parallelität und viele andere Verbesserungen, wie vergrößerte E/A-Warteschlangen, nutzen.
Intel Optane P4800X Performance - SSD - 1.5 TB - 3D Xpoint (Optane) - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - CRU - für ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance; MX3531-H Hybrid Certified Node; ThinkSystem SR650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.5 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
SSD-Technologie
3D Xpoint (Optane)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, KCC Article 11.1
Stromversorgung
Energieverbrauch
14 Watt (Lesen) ¦ 18 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
2.5 GBps (lesen)/ 2.2 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
550000 IOPS
4 KB Random Write
550000 IOPS
SSD-Leistung
164 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
60
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 U.2 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.823,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.183,60*
€ 27.588,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.098,50*
€ 27.487,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.823,27*
€ 27.159,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.