Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006385
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A77070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Ein SSD ist ein wiederbeschreibbarer Halbleitermassenspeicher. Es erfüllt die gleiche Funktion wie eine herkömmliche Festplatte, hat aber keine beweglichen Teile. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sind höher, die Speicherkapazität ist größer und die Zuverlässigkeit ist höher. Da SSDs auch sehr kompakt sind, sind sie für Laptops und Tablet-PCs interessant. Der größte Vorteil von SSDs ist ihre Einfachheit: Sie haben keine beweglichen Teile und sind daher weniger empfindlich. Das macht sie unglaublich zuverlässig und robust. Ein weiterer Vorteil von SSDs ist ihre Leistung. Da sie keine rotierenden Platten oder Leseköpfe enthalten, müssen Sie nicht mehr auf die Daten warten. Auch eine Defragmentierung ist nicht mehr nötig. Ein SSD ist daher in den meisten Situationen leistungsfähiger als eine herkömmliche Festplatte.
Lenovo ThinkSystem - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - für ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5"); SR650 V2 7D15, 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.823,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.167,36*
€ 27.569,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.084,62*
€ 27.470,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.823,27*
€ 27.159,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.