Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo S4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006443
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A80541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die ThinkSystem S4520 Read Intensive SATA SSDs nutzen die 144-Layer Intel 3D NAND TLC Flash Memory Technologie mit einer 6Gbps SATA Schnittstelle und bieten so eine kostengünstige Lösung mit branchenführender Leistung. Im Vergleich zur S4510 Serie bieten diese neuen Read Intensive (Entry) Laufwerke eine verbesserte Ausdauer. Die S4520 SSDs sind für leseintensive Anwendungen wie Boot- und Webserver, operative Datenbanken mit niedrigeren Datenraten und Analysen optimiert.
Lenovo S4520 - SSD - Read Intensive - 240 GB - v2 - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,51*
€ 877,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,10*
€ 868,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,85*
€ 849,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,10*
€ 786,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.