Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel S4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006492
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A77056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Lenovo S4520 Solid-State-Laufwerk wurde entwickelt, um die Anforderungen von Benutzern zu erfüllen, die Leistung und Zuverlässigkeit in ihrer Computerumgebung suchen. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 240 GB bietet sie reichlich Platz für Dokumente, Fotos und Softwareanwendungen. Die Datenübertragungsrate von 600 MB/s, die von der Serial ATA-600-Schnittstelle unterstützt wird, sorgt dafür, dass Daten schnell und effizient abgerufen und gespeichert werden können, und eignet sich somit für eine Vielzahl von Computeraufgaben. Dank des 2,5-Zoll-Formfaktors und des schubladenlosen Designs lässt sie sich leicht in eine Vielzahl von Desktop- und Laptop-Computern einbauen und bietet eine unkomplizierte Lösung für die Aufrüstung der Speicherkapazität Ihres Systems. Ob für den privaten Gebrauch oder für geschäftliche Anwendungen, die Lenovo S4520 ist eine zuverlässige Wahl, um Ihr Computererlebnis zu verbessern.
Intel S4520 - SSD - Entry - 240 GB - ohne Schacht - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkSystem SD650-N V2 7D1N (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Entry
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 7D1N (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,36*
€ 797,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,06*
€ 791,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,66*
€ 782,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,07*
€ 762,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.