Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel S4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006493
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A77057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Lenovo S4520 Solid-State-Laufwerk ist eine Speicherlösung, die sowohl die Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern erfüllt. Mit einer großzügigen Kapazität von 480 GB bietet es viel Platz für Dokumente, Fotos und Softwareanwendungen. Das Laufwerk verfügt über eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s, die durch die Serial ATA-600-Schnittstelle ermöglicht wird, und eignet sich damit für Aufgaben, die einen schnellen Zugriff auf große Dateien erfordern. Der 2,5-Zoll-Formfaktor gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Desktop- und Laptop-Computern, während das Design ohne Laufwerksschacht den Installationsprozess vereinfacht. Ganz gleich, ob Sie ein bestehendes System aufrüsten oder ein neues System aufbauen, die Lenovo S4520 bietet zuverlässigen und effizienten Speicher.
Intel S4520 - SSD - Entry - 480 GB - ohne Schacht - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkSystem SD650-N V2 7D1N (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Entry
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 7D1N (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,74*
€ 785,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,46*
€ 781,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,13*
€ 774,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,81*
€ 766,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,54*
€ 747,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.