Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP N600Si SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006576
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Die interne Festplatte Lenovo ATP N600Si ist eine robuste Speicherlösung, die Ihr Computererlebnis verbessert. Mit einer Kapazität von 650 GB bietet sie reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen. Bei dieser SSD mit M.2-Formfaktor geht es nicht nur um Platz, sondern auch um Geschwindigkeit und Sicherheit. Durch die Verwendung der PCI Express 3.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle werden schnelle Datenübertragungsraten gewährleistet, die Ihr System reaktionsschneller machen. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit der Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie in Verbindung mit TCG Opal Encryption werden Ihre Daten mit fortschrittlichen Verschlüsselungsmethoden geschützt. Ob für den privaten Gebrauch oder für Geschäftsanwendungen, diese leseintensive SSD wurde für die effiziente Bewältigung von Umgebungen mit hohem Leseaufkommen entwickelt und ist somit eine zuverlässige Wahl für die Aufrüstung Ihres Systems.
ATP N600Si - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 650 GB - NHS - intern - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkSystem SE350 7D1X, 7Z46
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
650 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SE350 7D1X, 7Z46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.274,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.476,89*
€ 2.947,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,39*
€ 2.919,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,55*
€ 2.818,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,63*
€ 2.755,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.274,50*
€ 2.706,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.