Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP N600Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006577
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Das Lenovo ATP N600Si Solid State Drive bietet eine hohe Speicherkapazität und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen. Mit einer Kapazität von 960 GB bietet es reichlich Platz für all Ihre Speicheranforderungen. Das Laufwerk nutzt eine PCI Express 3.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle, die schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten gewährleistet und die Systemleistung erheblich verbessert. Es wurde speziell für leseintensive Anwendungen entwickelt und ist damit die ideale Wahl für Benutzer, die effiziente und zuverlässige Speicherlösungen benötigen. Darüber hinaus verfügt das Laufwerk über robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und TCG Opal Encryption, um Ihre sensiblen Daten zu schützen. Ob für den privaten Gebrauch oder für geschäftliche Anwendungen - die Lenovo ATP N600Si ist so konzipiert, dass sie Ihre Speicheranforderungen erfüllt und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet.
ATP N600Si - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 960 GB - NHS - intern - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkSystem SE350 7D1X, 7Z46
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SE350 7D1X, 7Z46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,40*
€ 1.499,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,24*
€ 1.467,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,25*
€ 1.429,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,11*
€ 1.368,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.