Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5620 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006579
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Entdecken Sie das Lenovo Intel P5620, ein 1,6-TB-Solid-State-Laufwerk, das Geschwindigkeit und Sicherheit für die Datenspeicherung neu definiert. Mit 3D-NAND-Technologie und einer U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle liefert es außergewöhnliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 700.000 bzw. 200.000 IOPS. Dieses Laufwerk ist nicht nur schnell, es ist auch langlebig. Mit einer MTBF von 2.000.000 Stunden und einer End-to-End-Datensicherung bietet es Zuverlässigkeit. Die P5620 geht über Leistung und Zuverlässigkeit hinaus. Es verfügt über Funktionen wie thermische Überwachung und Drosselung, verbesserten Datenschutz bei Stromausfall und Hardware-Verschlüsselung mit Self-Encrypting Drive (SED) und TCG Opal Encryption 2.01. Diese Funktionen gewährleisten, dass Ihre Daten auch unter anspruchsvollen Bedingungen sicher, geschützt und zugänglich sind. Ob für den privaten Gebrauch, Unternehmensanwendungen oder alles dazwischen - die Lenovo Intel P5620 SSD wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von Nutzern zu erfüllen, und ist somit eine vielseitige Wahl für jedes Setup.
Intel P5620 - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5"); SR650 V2 7Z72, 7Z73; ST650 V2 7Z74, 7Z75
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, Thermal Monitoring
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5 Zoll Hot-Swap-Festplatten-Ablage
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, KCC Article 11.1, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN 55022:2006, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, C-Tick AS/NZS3584
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.5 Watt (Lesen) ¦ 15 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
4 KB Random Read
700000 IOPS
4 KB Random Write
200000 IOPS
SSD-Leistung
8.7 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (3.5"), 7Z75 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.374,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.589,85*
€ 3.081,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.564,95*
€ 3.052,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,42*
€ 2.946,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,22*
€ 2.882,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.374,89*
€ 2.826,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.