Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A17143 Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND
Lenovo 4XB7A17143 Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-9006580
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Die Lenovo Intel P5620 Solid-State-Festplatte setzt mit ihrer beeindruckenden Kapazität von 3,2 TB neue Maßstäbe im Bereich der Datenspeicherung und richtet sich an alle, die Wert auf hohe Leistung und Zuverlässigkeit legen. Diese Hot-Swap-Festplatte mit 3D-NAND-Technologie und End-to-End-Datenpfadschutz sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher und leicht zugänglich sind. Mit einer außergewöhnlichen internen Datenrate von 6,7 GB/s beim Lesen und 3,6 GB/s beim Schreiben verbessert sie die Reaktionsfähigkeit und Effizienz Ihres Systems erheblich. Das robuste Design des Laufwerks zeigt sich auch in seiner Ausdauer: Mit einer Solid State Drive-Ausdauer von 17,5 PB und einer MTBF von 2.000.000 Stunden ist es eine zuverlässige Wahl für Anwendungen mit gemischter Nutzung. Darüber hinaus unterstreicht die Konformität mit mehreren Standards, einschließlich RoHS 2011/65/EU und TCG Opal Encryption 2.01, das Engagement für Qualität und Sicherheit. Ob für intensive Datenanalysen, den Einsatz in Unternehmen oder fortgeschrittene Rechenaufgaben - der Lenovo Intel P5620 wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Technologieumgebungen zu erfüllen.
Intel P5620 - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 3.2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR665; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, C-Tick, BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS 3584, KCC Article 11.1
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt (Lesen) ¦ 15 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
6.7 GBps (lesen)/ 3.6 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
341000 IOPS
SSD-Leistung
17.5 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (3.5"), 7D2Y (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (3.5"), 7D2W (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (3.5"), 7Z75 (3.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7.6, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, Red Hat Enterprise Linux 8.1, Red Hat Enterprise Linux 7.7, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 7.8, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, Microsoft Windows Server 2022, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.5, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Ubuntu 18.04.5 LTS, Ubuntu 22.04 LTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.002,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.199,31*
€ 4.997,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.175,65*
€ 4.969,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.068,66*
€ 4.841,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.012,28*
€ 4.774,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.002,50*
€ 4.762,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.