Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5620 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006583
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A76782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Das Lenovo Intel P5620 Solid State Drive kombiniert hohe Speicherkapazität, hohe Leistung und fortschrittlichen Datenschutz, um die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen und der Datensicherheit zu erfüllen. Mit einer Kapazität von 3,2 TB bietet es reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen. Die beeindruckende Geschwindigkeit des Laufwerks mit einer internen Datenrate von bis zu 6,7 GBit/s beim Lesen und 3,6 GBit/s beim Schreiben sowie die hohen IOPS-Werte sorgen für einen schnellen Datenzugriff und -transfer und machen das Laufwerk ideal für Hochleistungs-Computing-Umgebungen. Robuste Datenschutzfunktionen, einschließlich End-to-End-Datenschutz, Enhanced Power Loss Data Protection und Hardware-Verschlüsselung mit Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie, sorgen dafür, dass Ihre Daten vor potenziellen Bedrohungen sicher sind. Darüber hinaus wird die Langlebigkeit des Laufwerks durch seine hohe MTBF von 2.000.000 Stunden und eine SSD-Ausdauer von 17,5 PB unterstrichen, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Effiziente Wärmemanagement-Technologien wie Thermal Monitoring und Thermal Throttling sorgen für optimale Leistung und verhindern Überhitzung. Damit ist die Lenovo Intel P5620 eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Anwender und Unternehmen, die eine leistungsstarke, sichere und zuverlässige Speicherlösung suchen.
Intel P5620 - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 3.2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SD650-N V2 7D1N; SN550 V2 7Z69
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenschutz, Thermal Monitoring, 144 Layer Intel 3D NAND TLC, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, KCC Article 11.1, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN 55022:2006, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, C-Tick AS/NZS3584
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt (Lesen) ¦ 15 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
6.7 GBps (lesen)/ 3.6 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
341000 IOPS
SSD-Leistung
17.5 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 7D1N ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7.6, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, Red Hat Enterprise Linux 8.1, Red Hat Enterprise Linux 7.7, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 7.8, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, Microsoft Windows Server 2022, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.5, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Ubuntu 18.04.5 LTS, Ubuntu 22.04 LTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.997,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.280,75*
€ 5.094,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.236,30*
€ 5.041,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.099,54*
€ 4.878,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.029,19*
€ 4.794,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.997,55*
€ 4.757,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.