Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1733a SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006636
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A81999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Entdecken Sie Speicherlösungen mit dem Lenovo Samsung PM1733a Solid State Drive. Dieses auf Langlebigkeit und hohe Speicherkapazität ausgelegte 2,5-Zoll-Laufwerk bietet eine beachtliche Speicherkapazität von 30,72 TB und ist damit perfekt für datenintensive Anwendungen und umfangreiche Datenspeicheranforderungen geeignet. Sie verfügt über V-NAND-Technologie und eine fortschrittliche ECC-Engine, die Datenintegrität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Erleben Sie Leistung mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7500 MB/s bzw. 4100 MB/s. Dieses Laufwerk ist für leseintensive Aufgaben optimiert, unterstützt durch beeindruckende 1.600.000 IOPS für 4 KB Zufallslesevorgänge und 170.000 IOPS für Schreibvorgänge, die einen schnellen Datenzugriff und eine effiziente Verarbeitung ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht das robuste Design des Laufwerks den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen, von 0 °C bis 70 °C, und widersteht erheblichen Stößen und Vibrationen. Sicherheit ist oberstes Gebot, und das PM1733a trägt diesem Umstand mit der Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und der TCG Opal Encryption Rechnung, so dass Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Mit einem energieeffizienten Design, das den Energieverbrauch während des Betriebs minimiert, ist dieses Solid State Drive die ideale Wahl für Unternehmen, die Leistung, Kapazität und Sicherheit suchen.
Samsung PM1733a - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 30.72 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - CRU - für ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5"); SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
190 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
30.72 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Advanced ECC Engine, V-NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, KC, RCM
Stromversorgung
Energieverbrauch
20 Watt (Lesen) ¦ 21 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
25 µs
Interner Datendurchsatz
7500 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1600000 IOPS
4 KB Random Write
170000 IOPS
SSD-Leistung
56064 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7.6, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, Red Hat Enterprise Linux 8.1, Red Hat Enterprise Linux 7.7, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen, Red Hat Enterprise Linux 7.8, Red Hat Enterprise Linux 8.2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen, Microsoft Windows Server 2022, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.5, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Red Hat Enterprise Linux 9.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.112,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.438,67*
€ 35.032,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.346,92*
€ 34.922,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.112,44*
€ 34.643,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.