Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5520 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006637
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A76779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Entdecken Sie die Lenovo Intel P5520, eine Solid-State-Festplatte, die für Langlebigkeit und hohe Speicherkapazitäten entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 15,36 TB ist sie perfekt für leseintensive Anwendungen geeignet, die viel Speicherplatz benötigen. Dieses SSD zeichnet sich durch seine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen aus, darunter die Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und TCG Opal Encryption 2.01, die sicherstellen, dass Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Das Herzstück der P5520 ist die Effizienz: Sie bietet eine extrem niedrige E/A-Latenz und beeindruckende Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 7,1 GB/s beim Lesen und 3,7 GB/s beim Schreiben, unterstützt durch die U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle. Mit einer MTBF-Bewertung von 2.000.000 Stunden und einer robusten Ausdauer von 28 PB ist sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Darüber hinaus ist das Laufwerk mit einem verbesserten Schutz vor Leistungsverlusten und thermischer Drosselung ausgestattet, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Ob für Unternehmensspeicherlösungen oder intensive Datenanalyse, die Lenovo Intel P5520 SSD bietet sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit.
Intel P5520 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 15.36 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR655; SR665; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, Thermal Monitoring, Variable Sector Size Management, 144 Layer Intel 3D NAND TLC, sehr geringe I/O-Latenz, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, KCC Article 11.1, EN 55022:2006, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, C-Tick AS/NZS3584
Stromversorgung
Energieverbrauch
25 Watt (Lesen) ¦ 25 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
7.1 GBps (lesen)/ 3.7 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
200000 IOPS
SSD-Leistung
28 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (3.5"), 7D2Y (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (3.5"), 7Z01 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (3.5"), 7D2W (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (3.5"), 7Z75 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.458,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.601,77*
€ 12.616,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.578,68*
€ 12.588,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.493,60*
€ 12.487,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.458,38*
€ 12.445,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.