Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5520 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006638
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A76780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Das Lenovo Intel P5520 Solid State Drive stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Datenspeichertechnologie dar und bietet sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einer Kapazität von 1,92 TB erfüllt es die Anforderungen von leseintensiven Anwendungen und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für Ihre Daten. Die hohe Langlebigkeit des Laufwerks wird durch seine MTBF von 2.000.000 Stunden unterstrichen, die eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Leistung ist ein weiterer Bereich, in dem sich das P5520 auszeichnet. Mit einer beeindruckenden internen Datenrate von bis zu 5,3 GB/s beim Lesen und 1,9 GB/s beim Schreiben ist es ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die einen schnellen Datenzugriff erfordern. Darüber hinaus verfügt das Laufwerk über fortschrittliche Technologien wie End-to-End-Datenpfadschutz, thermische Überwachung und variable Sektorgrößenverwaltung, die seine Leistung und Zuverlässigkeit weiter verbessern. Auch die Sicherheit hat höchste Priorität: Die Selbstverschlüsselungsfunktion des Laufwerks und TCG Opal Encryption 2.01 bieten einen zuverlässigen Schutz für Ihre Daten. Darüber hinaus sorgt das energieeffiziente Design für einen niedrigen Stromverbrauch und macht die Lenovo Intel P5520 zu einer umweltfreundlichen Wahl für Ihre Speicheranforderungen.
Intel P5520 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - trayless - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkEdge SE450 7D8T; ThinkSystem SD650 V2 7D1M; SD650-N V2 7D1N
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, Thermal Monitoring, Variable Sector Size Management, 144 Layer Intel 3D NAND TLC, sehr geringe I/O-Latenz, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, KCC Article 11.1, EN 55022:2006, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, C-Tick AS/NZS3584, ROHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2002/96/EC
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt (Lesen) ¦ 15 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
5.3 GBps (lesen)/ 1.9 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
700000 IOPS
4 KB Random Write
114000 IOPS
SSD-Leistung
3.5 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkEdge SE450 7D8T ¦ Lenovo ThinkSystem SD650 V2 7D1M ¦ Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 7D1N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,85*
€ 1.765,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,74*
€ 1.762,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,61*
€ 1.714,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,96*
€ 1.674,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,40*
€ 1.617,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.