Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA L40 GPU-Rechenprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006684
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X67A84823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Der NVIDIA L40, der auf der Ada Lovelace Architektur basiert, bietet revolutionäre neuronale Grafik-, Virtualisierungs-, Rechen- und KI-Funktionen für GPU-beschleunigte Rechenzentrums-Workloads.
NVIDIA L40 - GPU-Rechenprozessor - L40 - 48 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 4 x DisplayPort - ohne Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - ohne Lüfter
Besonderheiten
Error Correcting Codes (ECC) Memory, Dual-Slot-Breite, Real-Time Ray Tracing, NVDEC-Support, Nvidia DLSS, NVENC-Support, Nvidia Virtual GPU, NVIDIA Omniverse, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, 142 NVIDIA RT Recheneinheiten, 568 NVIDIA Tensor Recheneinheiten, 209 Tflops RT Core Performance, 724 TOPs Peak INT4 Performance, 362 TOPs Peak INT8 Performance, 90,5 Tflops Peak Single-Precision (FP32) Performance, Secure Boot with Root of Trust
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
API-Unterstützung
DirectCompute, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3, Shader Model 6.6, CUDA 12.0
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
CUDA-Kerne
18176
Grafikprozessor
NVIDIA L40
Schnittstellendetails
DisplayPort
Verschiedenes
Tiefe
26.7 cm
Höhe
11.2 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA RTX Virtual Workstation
Kennzeichnung
NEBS Stufe 3, DisplayPort 1.4a
Systemanforderungen
Zusätzliche Anforderungen
16-poliger PCI Express-Stromanschluss
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
864 GBps
Grösse
48 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.132,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.176,11*
€ 28.769,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.164,40*
€ 28.755,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.132,44*
€ 28.717,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.