Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Speicherkabelkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006784
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X97A84619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für professionelle Anwender, die ihre Speichersysteme erweitern möchten. Dieses für 10x2,5"-SAS/SATA-Backplane-Konfigurationen zugeschnittene Kit enthält eine Reihe von Kabeln, darunter Serial ATA/SAS-, NVMe- und Stromkabel, die Kompatibilität und Flexibilität für verschiedene Speicheranforderungen gewährleisten. Mit Kabellängen von 17,5 cm bis 86 cm bietet es die nötige Anpassungsfähigkeit für eine effiziente Systemorganisation und Luftstromoptimierung. Egal, ob Sie ein bestehendes System aufrüsten oder ein neues aufbauen, dieses Speicherkabel-Kit bietet die notwendigen Komponenten für eine optimierte und effektive Speicherkonfiguration.
Lenovo - Speicherkabelkit - für 10 x 2,5" SAS/SATA Backplane
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Für 10 x 2,5" SAS/SATA Backplane
Typ des Speicherkabels
Speicherkabelkit
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x SAS-Kabel - 17.5 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 21 cm ¦ 1 x NVMe-Kabel - 75/58 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 86/69 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 60 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 86/71 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 58 cm ¦ 1 x Stromkabel - 21 cm ¦ 1 x Stromkabel - 30 cm ¦ 1 x NVMe-Kabel - 88/76 cm ¦ 1 x NVMe-Kabel - 72 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 55/27 cm ¦ 1 x NVMe-Kabel - 75 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,32*
€ 509,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,60*
€ 502,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.