Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006838
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A79664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Der Lenovo ThinkSystem ST250 V2 ist ein Mainstream-Tower-Server mit 1 Sockel, der auch als Rack-Server montiert werden kann. Er ist ideal für kleine bis mittlere Unternehmen, Außenstellen, Zweigstellen, Banken und den öffentlichen Sektor.
Lenovo - SSD - Read Intensive - simple-swap - 1.92 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - PCIe 4.0 x4 - für ThinkSystem ST250 V2 7D8F (3.5"), 7D8G (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Einschub erforderlich
Simple Swap
Leistung
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F (3.5"), 7D8G (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.830,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,40*
€ 2.381,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,62*
€ 2.368,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,83*
€ 2.292,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,94*
€ 2.240,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,84*
€ 2.178,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.