| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9008026 Herst.-Nr.: 4X97A80368 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für professionelle Anwender, die zuverlässige und flexible Anschlussmöglichkeiten suchen. Es ist für eine 8x2,5"-SAS/SATA-Backplane zugeschnitten und verfügt über eine Serial ATA/SAS-Schnittstelle, die den Anforderungen einer Vielzahl von Speicherkonfigurationen gerecht wird. Das Kit enthält zwei Kabel, eines mit einer Länge von 90 cm und eines mit einer Länge von 72 cm, die für unterschiedliche Setup-Anforderungen ausreichend sind. Diese Vielseitigkeit macht es zu einer idealen Wahl für die effiziente Organisation und Verbindung von Geräten, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Zuverlässigkeit einzugehen. Lenovo - Speicherkabelkit - für 8 x 2,5" SAS/SATA Backplane - für ThinkSystem SR850 7X18, 7X19; SR850P 7D2F, 7D2G, 7D2H; SR860 7X69, 7X70 Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für 8 x 2,5" SAS/SATA Backplane | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | Serielles ATA-/SAS-Kabel - 90 cm ¦ Serielles ATA-/SAS-Kabel - 72 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SR850 7X18, 7X19 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F, 7D2G, 7D2H ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69, 7X70 |
|
| | |
| | | |
| |