Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9008064
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Die Lenovo-Festplatte bietet ein neues Maß an Speicherkapazität und Sicherheit für Ihre Computerumgebung. Mit großzügigen 1,9 TB Speicherplatz ist dieses interne Solid State-Laufwerk für Benutzer geeignet, die zuverlässigen Speicher für ihre datenintensiven Aufgaben benötigen. Die SED-Funktion (Self-Encrypting Drive) des Laufwerks in Verbindung mit der Hardware-Verschlüsselung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die gewährleistet, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind. Der kompakte 2,5-Zoll-Formfaktor ist für eine einfache Installation ausgelegt und macht sie zu einer vielseitigen Wahl für Desktops und Laptops. Die PCI Express (NVMe)-Schnittstelle sorgt zudem für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die Ihre Produktivität steigern und sicherstellen, dass Ihre Daten immer verfügbar sind, wenn Sie sie brauchen. Ganz gleich, ob Sie als Profi einen sicheren und geräumigen Speicher benötigen oder als Enthusiast nach einer zuverlässigen und effizienten Datenlösung suchen - diese Lenovo-Festplatte ist genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 1.9 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED) (Packung mit 6)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.9 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.721,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.998,45*
€ 11.898,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.953,92*
€ 11.845,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.787,75*
€ 11.647,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.721,26*
€ 11.568,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.