| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9008067 Herst.-Nr.: 4XB7A38093 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie das interne Lenovo 7,6-TB-Solid-State-Laufwerk, eine robuste Speicherlösung, die den Anforderungen von Unternehmen und Technikbegeisterten gleichermaßen gerecht wird. Dieses Laufwerk verfügt über eine beachtliche Kapazität von 7,6 TB und eignet sich damit perfekt für umfangreiche Datenspeicheranforderungen, von wichtigen Geschäftsdokumenten bis hin zu großen Multimedia-Dateien. Sie nutzt die PCI Express (NVMe)-Schnittstelle und sorgt für schnelle Datenübertragungsraten, die die Reaktionsfähigkeit und Betriebseffizienz des Systems deutlich verbessern. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit der Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie in Kombination mit der Hardwareverschlüsselung sind Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Der 2,5-Zoll-Formfaktor des Laufwerks und die Kompatibilität mit der PCI Express (NVMe)-Schnittstelle machen es zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Setup und verbessern die Systemleistung, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Kapazität einzugehen. Lenovo - SSD - verschlüsselt - 7.6 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 7.6 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe (NVMe) | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express (NVMe) | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |