Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9008069
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Entdecken Sie das interne Lenovo 7,6-TB-Solid-State-Laufwerk, eine robuste Speicherlösung, die Ihre umfangreichen Datenspeicheranforderungen erfüllt und gleichzeitig hohe Sicherheit und Leistung gewährleistet. Mit einer großzügigen Kapazität von 7,6 TB bietet sie reichlich Platz für Ihre Daten, Anwendungen und Multimedia-Dateien. Das Laufwerk nutzt eine PCI Express (NVMe)-Schnittstelle und bietet schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die für anspruchsvolle Anwendungen und effizientes Multitasking unerlässlich sind. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit der 256-Bit-AES-Verschlüsselung zusammen mit der Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie sind Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Der 2,5-Zoll-Formfaktor gewährleistet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und macht die Installation einfach. Darüber hinaus ist das Laufwerk in der Lage, in einem breiten Temperaturbereich zu arbeiten und seine Leistung bei unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten aufrechtzuerhalten, was für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen spricht. Dieses Solid State-Laufwerk von Lenovo ist die ideale Wahl für Profis und Enthusiasten, die eine Mischung aus hoher Kapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit suchen.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 7.6 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe (NVMe) - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED) (Packung mit 6)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.6 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.043,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.094,00*
€ 20.341,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.079,11*
€ 20.324,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.044,88*
€ 20.283,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.043,53*
€ 20.281,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.