Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9008071
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Die interne Lenovo Festplatte mit 1,9 TB Speicherkapazität, sicherer Datenverschlüsselung und effizienter Datenübertragungsgeschwindigkeit erfüllt die Anforderungen von Profis und Enthusiasten. Mit einem Self-Encrypting Drive (SED) mit Hardware-Verschlüsselung sind Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die PCI Express (NVMe)-Schnittstelle des Laufwerks sorgt für eine schnelle und effiziente Datenübertragung und eignet sich daher für Hochleistungs-Computing-Aufgaben. Mit seinem 2,5-Zoll-Formfaktor ist dieses Solid State-Laufwerk mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und lässt sich einfach installieren. Das robuste Design, das mit einem DWPD-Wert (Drive Writes Per Day) von 1 angegeben wird, gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht es zu einer sinnvollen Investition für alle, die ihre Speicherlösung aufrüsten möchten.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 1.9 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.9 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.062,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,60*
€ 2.641,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.203,30*
€ 2.621,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,06*
€ 2.550,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.104,32*
€ 2.504,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.062,07*
€ 2.453,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.