Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9008074
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Entdecken Sie das interne Lenovo 3,8-TB-Solid-State-Laufwerk, eine robuste Speicherlösung, die den Anforderungen anspruchsvoller Datenumgebungen gerecht wird. Mit einer großzügigen Kapazität von 3,8 TB ist dieses Laufwerk für Unternehmen und Privatpersonen geeignet, die umfangreichen Speicherplatz für ihre digitalen Archive benötigen. Es verfügt über eine PCI Express (NVMe)-Schnittstelle, die schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet, die die Systemleistung erheblich verbessern, und eignet sich daher für Anwendungen, die einen schnellen Zugriff auf große Datenmengen erfordern. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit der FIPS-konformen Verschlüsselung stellt dieses Laufwerk sicher, dass Ihre Daten mit einem Self-Encrypting Drive (SED)-Mechanismus geschützt sind, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Informationen vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Ganz gleich, ob Sie mit hochbelasteten Umgebungen zu tun haben oder einfach nur einen zuverlässigen und sicheren Speicher benötigen - diese Lenovo Festplatte ist genau darauf ausgelegt.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 3.8 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe (NVMe) - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.8 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.925,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.070,36*
€ 2.463,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,28*
€ 2.454,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,06*
€ 2.388,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,52*
€ 2.343,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,96*
€ 2.291,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.