Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9008075
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Entdecken Sie die Lenovo Festplatte, eine robuste Speicherlösung, die den Anforderungen von Benutzern mit hoher Speicherkapazität und sicherheitsbewussten Profis gerecht wird. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 15,3 TB eignet sich dieses interne Solid-State-Laufwerk perfekt für die Speicherung großer Datenmengen, einschließlich hochauflösender Medien und umfangreicher Softwareanwendungen. Die PCI Express (NVMe)-Schnittstelle des Laufwerks liefert schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die die Leistung ihres Systems verbessern und Ausfallzeiten reduzieren möchten. Sicherheit ist für viele Benutzer eine Priorität, und diese Festplatte trägt diesen Bedenken mit ihrer Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und der Hardwareverschlüsselung Rechnung und bietet die Gewissheit, dass sensible Informationen geschützt sind. Darüber hinaus gewährleistet die 1 DWPD-Einstufung Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für den langfristigen Einsatz. Ob für den geschäftlichen oder privaten Gebrauch, diese Festplatte bietet die Kapazität, die Geschwindigkeit und die Sicherheit, um eine Vielzahl von Speicheranforderungen zu erfüllen.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 15.3 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
15.3 TB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.138,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.435,79*
€ 8.848,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.374,54*
€ 8.775,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.210,97*
€ 8.581,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.138,90*
€ 8.495,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.