Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KVM-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9008897
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     LC0004GE
EAN/GTIN:
     4052792063479
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Entdecken Sie die LogiLink KVM-Konsole, eine rackmontierbare Lösung, die die Verwaltung mehrerer Computer auf kleinstem Raum vereinfacht. Diese 17-Zoll-Konsole mit erhöhtem Rahmen und LED-Hintergrundbeleuchtung liefert eine lebendige Darstellung und klare Bilder mit einer nativen Auflösung von 1600 x 900. Sie ist vielseitig einsetzbar, unterstützt VGA-Eingänge und bietet sowohl USB- als auch PS/2-Schnittstellen für den Anschluss von Tastatur und Maus. Das deutsche QWERTZ-Tastaturlayout trägt den besonderen Wünschen der Benutzer Rechnung, während die Einhaltung der RoHS-Normen eine umweltfreundliche Wahl darstellt. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, die LogiLink KVM-Konsole ist ein zuverlässiges, platzsparendes Werkzeug für effektives Computermanagement.
LogiLink - KVM-Konsole - PS/2, USB - QWERTZ - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1600 x 900 @ 60 Hz - VGA - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.96 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44.5 cm x 36 cm x 4.5 cm
Native Auflösung
1600 x 900 bei 60 Hz
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
1U-Höhe, Metallgehäuse
Enthaltene Kabel
Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Konnektivität
Schnittstellen
Maus (USB) ¦ Maus (PS/2) ¦ VGA
KVM
Besonderheiten
Deutsches Tastaturlayout
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.5 cm
Transporttiefe
54 cm
Transporthöhe
16.5 cm
Transportgewicht
12.29 kg
Eingang
Typ
Touchpad, Tastatur mit 101 Tasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,06*
€ 766,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,33*
€ 745,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 603,05*
€ 717,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,42*
€ 702,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,72*
€ 654,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.