Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO MP242C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9008955
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3PB0CM-028
EAN/GTIN:
     4711377097024
Suchbegriffe:
Curved Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Mehr Freiraum bei der Arbeit. Die PRO MP242C Monitore-Serie ist dein Werkzeug zu mehr Inspiration. Egal, ob du dir eine Online-Vorlesung ansiehst oder Daten zwischen Tabellen kopierst; egal, ob du Programmierer/in, Börsenprofi oder YouTuber bist, lasse deine Ideen und Kreationen Wirklichkeit werden. Alles dreht sich darum, das Beste aus sich herauszuholen.
MSI PRO MP242C - LED-Monitor - gebogen - 61 cm (24") (23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.95 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
59.9 cm (23.6")
Besonderheiten
HDCP, an 3 Seiten ohne Blende, 8-bit Farbtiefe
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.98 cm x 20.3 cm x 41.41 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.272 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
98% sRGB (CIE 1976)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.39 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-7/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.