Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus Quantum Laser Superior Series INL2168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INL2168 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
InFocus INL2168 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
InFocus INL2168 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-9009460
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INL2168
EAN/GTIN:
     0850031865013
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
dlp-projektor
InFocus Quantum Laser Superior Series INL2168 - DLP-Projektor - Festkörperlaser - 3D - 4500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
NOM, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, FDA, cTUVus, EAC, BIS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
211 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
11.93 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
4.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
105% / 115%
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DynamicBlack-Technologie, High Dynamic Range (HDR), Timer-Funktion
Helligkeit
4500 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Festkörperlaser
Projektionsdistanz
1 m - 8.1 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.21 - 1.59:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - Micro-USB Type B (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.020,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,90*
€ 1.294,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,71*
€ 1.290,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,03*
€ 1.266,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,94*
€ 1.241,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,10*
€ 1.213,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.