Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus Quantum Laser Superior Series INL2169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INL2169 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
InFocus INL2169 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
InFocus INL2169 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-9009461
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INL2169
EAN/GTIN:
     0850031865020
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
LCD-Projektor
lcd-projektor
InFocus Quantum Laser Superior Series INL2169 - LCD-Projektor - 3D - 4500 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
NOM, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, FDA, cTUVus, EAC, BIS, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
157 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
11.93 cm
Gewicht
4.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
100% / 110%
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DynamicBlack-Technologie, Auto Power Off, Sofortiges Ausschalten, Signal Power On, Timer-Funktion, Instant-On
Helligkeit
4500 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1 m - 7.9 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.21 - 1.59:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - Micro-USB Type B (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.218,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,90*
€ 1.534,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,35*
€ 1.530,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,43*
€ 1.499,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,18*
€ 1.473,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,36*
€ 1.449,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.