Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-D5050UC-C LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-D5050UC-C LED-Monitor
Artikel-Nr.:
     C1002-9009528
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-D5050UC-C
EAN/GTIN:
     6931847147938
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Hikvision DS-D5050UC-C - LED-Monitor - 127 cm (50") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 300 cd/m² - 5000:1 - 8 ms - 2xHDMI, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.41 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
127 cm (50")
Besonderheiten
Schmale Blende, 8-bit Farbtiefe
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
111.632 cm x 8.72 cm x 64.8 cm - ohne Fuß
Kontrast
5000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2854 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 24x7-Dauerbetrieb, Plastikgehäuse
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
110 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
62 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
7 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ Audio Line-In ¦ USB ¦ RS-232 ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 111.632 cm - Tiefe: 8.72 cm - Höhe: 64.8 cm - Gewicht: 10.41 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 111.632 cm - Tiefe: 24.788 cm - Höhe: 71.053 cm - Gewicht: 10.65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
142 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
80 cm
Transportgewicht
13.8 kg
Mechanisch
VESA-Halterung
200 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,29*
€ 713,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,69*
€ 701,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,35*
€ 696,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,95*
€ 683,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,04*
€ 636,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.