Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM TS2290 6160-H9S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM TS2290 6160-H9S
Artikel-Nr.:
     C1002-9009561
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     6160S9E
EAN/GTIN:
     0889488597215
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk
IBM TS2290 6160-H9S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - extern - 2U - Verschlüsselung - für TS4300 6741-L1U, 6741-L3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
4.3 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-3
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 9
Gehäusetyp
Extern - 2U
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 A, KCC Class A, Directive 2004/108/EC, EMI, VCCI Class A, EN 55022 Class A
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
48 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 9
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2700 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1080 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 9
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM TS4300 6741-L1U, 6741-L3U
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 2 x 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.190,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.465,71*
€ 10.074,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.402,46*
€ 9.998,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.251,02*
€ 9.818,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.192,14*
€ 9.748,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.190,78*
€ 9.747,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.