Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma EH339 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9009875
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7GA10EZ1ET
EAN/GTIN:
     5055387667433
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EH339 ist ein kompakter Full HD-Projektor mit einer hohen Helligkeit von 3800 Lumen. Dieser vielseitige Projektor ist für den Einsatz zu jeder Tageszeit konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz - von Konferenzräumen bis hin zu Klassenzimmern. Dieser funktionsreiche Projektor ist 4K- und HDR-kompatibel, verfügt über einen integrierten Lautsprecher, bietet eine hohe Qualität der projizierten Farben und eine lange Lampenlebensdauer für geringere Gesamtbetriebskosten. Mit seinem schlanken, schlichten Design und mehreren Eingängen, darunter 2x HDMI, ist dieser Projektor ideal für den Anschluss von HDMI-Dongles zum einfachen Anschluss an einen Laptop, PC oder Blu-ray-Player. Dieses kompakte Modell kann entweder installiert oder bequem mitgenommen werden.
Optoma EH339 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3800 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 4K - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.9 kg
Maße und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
2.88 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 765 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.15 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
3800 lm
Kontrastverhältnis
22000:1
Projektionsdistanz
1.1 m - 10 m
Auflösung
Ultra HD 4K - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.66:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunden - Hell-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunden - Dynamikmodus ¦ Bis zu 10000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,83*
€ 731,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,77*
€ 686,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,03*
€ 678,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.