Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ES-C320W Einzelblatt-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-100011383
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B270401
EAN/GTIN:
     8715946718286
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
ÄUSSERST KOMPAKT Wenn sich der Scanner in der U-förmigen Papierposition befindet, kann Papier gescannt werden, ohne dass die Standfläche des Geräts vergrößert wird, was ihn zur perfekten Wahl macht, wenn der Platz knapp bemessen ist. WLAN-Schnittstelle ermöglicht flexiblere Platzierungsmöglichkeiten. Kompatibel mit Windows, Mac, Chromebook, Android Mopria, Apple AirPrint und der SmartPanel-Anwendung von Epson. Vielseitig Der ES-C320W ist äußerst vielseitig und kann Umschläge, Plastik-Karten, langes Papier und A3 (gefaltet) verarbeiten. Mit einer Trägerfolie kann er sogar Pässe und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 5 mm scannen. Der ES-C320W verfügt außerdem über eine Reihe von Verbesserungsfunktionen, mit denen Sie die Textschärfe verbessern sowie Kantenfalten, Risse, Randschatten korrigieren und Stanzlöcher entfernen können. 2-in-1 Mit dem Umschalter können Sie auch während des Betriebs einfach zwischen dem geraden und U-förmigen Papierweg Modus umschalten und so ein einziges PDF erstellen. Wenn sich der Scanner im U-förmigen Papierweg Modus befindet, kann Papier gescannt werden, ohne dass die Standfläche des Geräts vergrößert wird, was ihn zur perfekten Wahl macht, wenn der Platz knapp bemessen ist. Dies macht ihn zur idealen Lösung für jede Umgebung, in der der Platz am Schreibtisch begrenzt ist. Geringere Umweltbelastung Der Scanner wird aus bis zu 30 % recyceltem Kunststoff hergestellt. Mit einem Stromverbrauch von nur 3,3 W im Bereitschaftsmodus und 1,0 W im Energiesparmodus sparen Sie außerdem Energie.
Epson ES-C320W - Einzelblatt-Scanner - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 3500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Drucker, Scannen an USB, Scannen an FTP, an Ordner scannen, Scan to SharePoint, an E-Mail scannen, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 3048 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 3048 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Reisepass, Postkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 215.9 x 3048 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
1 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
10 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Smart Panel, EPSON Document Capture Pro, EPSON Scan 2, Epson Device Admin, EPSON ScanSmart
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Kapazität
3500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
10-Bit-Grau
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Auto Deskew, Auto Document Rotation, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, Unsharp Mask, 2-in-1 Scanning, Kantenglättung
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
1.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
37 cm
Transporthöhe
21.5 cm
Transportgewicht
2.698 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 223,49*
€ 250,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 225,94*
€ 252,18*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 226,77*
€ 252,75*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 236,64*
€ 263,74*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,77*
€ 266,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP04RTBSB270
ab € 102,80*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB270
ab € 80,18*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB270
ab € 175,95*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB270
ab € 64,38*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB270
ab € 128,73*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB270
ab € 141,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.