Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9011479
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD310C
EAN/GTIN:
     0760557863168
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD310 ist eine kleine tragbare SSD, die eine blitzschnelle Übertragungsrate von 10 Gbit/s und eine große Speicherkapazität bietet, sodass Sie große Mengen an Dateien im Handumdrehen übertragen können. Mit den beiden USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüssen in einem einzigen Laufwerk ist die ESD310 eine praktische und effiziente externe Speicheroption, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Transcend ESD310C - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x1 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 mm
Tiefe
71.3 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
11 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
3D NAND Technology, SLC-Cache, exFAT formattiert
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2X1 - 4-polig USB Typ A / 24-polig USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.