Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SN580 WDS250G3B0E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9011754
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G3B0E-00CHF0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Beflügeln Sie Ihre Fantasie mit der WD Blue SN580 NVMe SSD mit PCIe Gen 4.0 für Kreative und Profis. Steigern Sie die Produktivität oder entwerfen Sie mühelos Kreatives durch ein Upgrade auf PCIe Gen 4.0 SSDs mit 4.000 MB/s Lesegeschwindigkeit. Mit 250 GB Speicherplatz in einem schlanken M.2 2280-Formfaktor können Anwendungen, Daten und Medien wie Fotos, 4K-Videos und Musik auf demselben Laufwerk gespeichert werden. Dank des stromsparenden Speichers, der die Akkulaufzeit Ihres Laptops maximiert, können Sie unterbrechungsfrei arbeiten, wenn Sie in der Nähe sind oder unterwegs sind.
WD Blue SN580 WDS250G3B0E - SSD - 250 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
5.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
250 GB
Merkmale
TCG Pyrite 2.01, nCache 4.0 Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, ICES-3(B)/NMB-3(B), CAN
Stromversorgung
Energieverbrauch
65 mW (aktiv) ¦ 3.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
4000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
240000 IOPS
4 KB Random Write
470000 IOPS
SSD-Leistung
150 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.