Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEN by HP 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9011844
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780F9E9#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
HP Monitore
Erkunden Sie neue Möglichkeiten mit dem OMEN by HP FHD-Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 68,60 cm (27 Zoll) und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Dank der hohen Leistung und realistischen Farben verlieren Sie sich in Ihren Lieblingsgames, während das schlanke Design diesen Monitor zu einem wahren Blickfang auf Ihrem Schreibtisch macht.
OMEN by HP 27 - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.08 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, HP Eye Ease, True 8-bit
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.36 cm x 22.33 cm x 52.37 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.31 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
60 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 210 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR400
Farbraum
95% DCI-P3, 99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm, ICE, TUV LBL, Ukraine, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, WW Application, UAE RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
60 Watt
Stromverbrauch (typisch)
45 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP OMEN Gaming Hub
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ 2 x HDMI (HDCP) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22.33 cm - Höhe: 52.37 cm - Gewicht: 8.08 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 5.22 cm - Höhe: 36.43 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.9 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
44.6 cm
Transportgewicht
11.32 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.