Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEN by HP 27k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN by HP 27k Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9011845
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780G8E9#ABB
EAN/GTIN:
     0197029616210
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
HP Monitore
Mit diesem Unterhaltungszentrum gamen, erstellen und genießen Sie, was immer Sie sich wünschen – und zwar in 4K. Wechseln Sie dank der integrierten KVM-Umschaltung blitzschnell zwischen 2 Geräten und steuern Sie diese mit derselben Tastatur und Maus. Genießen Sie mit dem OMEN by HP 27 Zoll UHD-Gaming-Monitor mit 144 Hz beeindruckende 4K-Darstellungen auf PCs, Spielkonsolen und mehr.
OMEN by HP 27k - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.54 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
On-screen Digital Controls, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, HP Eye Ease, True 8-bit
Integrierte Peripheriegeräte
Freischaltung von USB-B-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.36 cm x 22.33 cm x 52.37 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
26 kWh
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 144 Hz
Pixelpitch
0.16 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
80 - 320 kHz
Ppi
163
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
HDR-Format
HDR400
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
95% DCI-P3, 99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm, ICE, TUV LBL, Ukraine, UAE, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Eyesafe Certification, UAE RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
83 Watt
Stromverbrauch (typisch)
33.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP OMEN Gaming Hub, HP OMEN Lighting Studio
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP) ¦ USB-B ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 (Typ A) ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22.33 cm - Höhe: 52.37 cm - Gewicht: 7.54 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 5.22 cm - Höhe: 36.43 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.9 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
44.6 cm
Transportgewicht
10.99 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,59*
€ 555,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,65*
€ 520,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.