Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEN by HP 32q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
HP OMEN by HP 32q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9011850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780K0E9#ABB
EAN/GTIN:
     0197029617989
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Erkunden Sie neue Möglichkeiten mit dem OMEN by HP QHD-Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 80,00 cm (31,5 Zoll) und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Dank der hohen Leistung und realistischen Farben verlieren Sie sich in Ihren Lieblingsgames, während das schlanke Design diesen Monitor zu einem wahren Blickfang auf Ihrem Schreibtisch macht.
OMEN by HP 32q - LED-Monitor - Gaming - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.98 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, HP Eye Ease, True 8-bit
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.35 cm x 24.33 cm x 61.88 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 255 kHz
Ppi
92
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR400
Farbraum
95% DCI-P3, 99% sRGB
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm, ICE, TUV LBL, Ukraine, UAE, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, WW Application, UAE RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
90 Watt
Stromverbrauch (typisch)
77 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
70 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP OMEN Gaming Hub
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 71.35 cm - Tiefe: 24.33 cm - Höhe: 61.88 cm - Gewicht: 8.98 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.35 cm - Tiefe: 5.25 cm - Höhe: 42.62 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
82.1 cm
Transporttiefe
17.4 cm
Transporthöhe
52.1 cm
Transportgewicht
13.43 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.