Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEN by HP 34c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
HP OMEN by HP 34c Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9011851
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780K8E9#ABB
EAN/GTIN:
     0197029618894
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Nichts ist aufregender als mit allen Sinnen ins Game einzutauchen. Der OMEN by HP 34 Zoll Curved WQHD-Gaming-Monitor mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz bietet mit einem ultrabreiten 1500R Curved Monitor ein vollständig realistisches Gaming-Erlebnis. Dank der hohen Leistung und realistischen HDR-Farben verlieren Sie sich in Ihren Lieblingsgames, während das schlanke Design diesen Monitor zu einer echten Bereicherung für Ihren Schreibtisch macht.
OMEN by HP 34c - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 165 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - HDR400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.59 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Besonderheiten
On-screen Digital Controls, flimmerfreie Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, HP Eye Ease, True 8-bit, Shadow Vision, Game Remaster Mode
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 40 %
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive), 10 ms (typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80.79 cm x 24.33 cm x 58.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Energieverbrauch pro Jahr
32 kWh
Kontrast
3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.23 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
255 kHz
Ppi
110
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
HDR-Format
HDR400
Farbraum
99% sRGB, 90% DCI-P3
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
CSA, TUV, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, halogenarm, ICE, TUV LBL, Ukraine, UAE, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Eyesafe Certification, UAE RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
32 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
90 Watt
Stromverbrauch (typisch)
76 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
70 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP OMEN Gaming Hub
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 24.33 cm - Höhe: 58.4 cm - Gewicht: 10.59 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 10.84 cm - Höhe: 36.67 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
91.1 cm
Transporttiefe
22.7 cm
Transporthöhe
46.5 cm
Transportgewicht
15.39 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.