Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-238066 Herst.-Nr.: WDS500G3B0E EAN/GTIN: 0718037887319 |
| |
|
| | |
| Beflügeln Sie Ihre Fantasie mit der WD Blue SN580 NVMe SSD mit PCIe Gen 4.0 für Kreative und Profis. Steigern Sie die Produktivität oder entwerfen Sie mühelos Kreatives, indem Sie auf PCIe Gen 4.0 SSDs mit schnellen Lesegeschwindigkeiten aufrüsten. Mit einem großen Speicherplatz auf einem schlanken M.2 2280-Formfaktor können Anwendungen, Daten und Medien wie Fotos, 4K-Videos und Musik auf demselben Laufwerk gespeichert werden. Dank des stromsparenden Speichers, der die Akkulaufzeit Ihres Laptops maximiert, können Sie auch unterwegs unterbrechungsfrei arbeiten. WD Blue SN580 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2.38 mm | | Gewicht | 5.5 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 500 GB | | Merkmale | nCache 4.0 Technology | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES-3(B)/NMB3(B) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 4000 MBps (lesen)/ 3600 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 450000 IOPS | | 4 KB Random Write | 750000 IOPS | | SSD-Leistung | 300 TB | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 33,86* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 33,88* | € 43,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 34,49* | € 43,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,15* | € 44,46* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 35,27* | € 44,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|